4515B3XL 4515 Schutzanzug blau Typ 5 6 Gr. 3XL
3M™ Schutzanzug 4515
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089623
Rubix:1531008
Hersteller:7000089623
EAN:4046719400621





Dokumente
Produktdetails : 4515B3XL 4515 Schutzanzug blau Typ 5 6 Gr. 3XL
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Gehörschützer mit dem 3M™ PELTOR™ Hygienekit. 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoffeinsätze der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind. Das 3M™ PELTOR™ Hygienekit enthält grüne Ersatz-Dämmkissen und Schaumstoffeinsätze für die entsprechenden Kapselgehörschützer. Sie können Ihre Polster schnell und einfach austauschen, um den Komfort, den Sie verdient haben, und die Kopfabdichtung, die Sie für angemessene Dämpfung beim Jagen oder Schießen benötigen, zu bewahren.
Stärken
• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
• Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub und flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht)
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - Reinigung & Wartung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 3xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | sms |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage