Multinorm-Overall Ansell WH20T-00122-03, Größe: 03 | Farbe: Weiß | Hauptmaterial: Polyurethan
2000-WH TSPlus Cvrl Haubenstiefel 122
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:WH20T-00122-03
Rubix:3259773
Hersteller:WH20T-00122-03
EAN:5013756009642

Produktdetails : 2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-BOOTS-122.M Chemikalienschutz-Stiefel Neoprene AlphaTec
DESIGN
MICROGARD® 2000 ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Schutzanzug entweichen kann, hält jedoch der Sättigung mit flüssigen Chemikalien stand und filtert 100 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikron*.
Mit versiegelten und abgeklebten Nähten bietet MICROGARD® 2000 Ts PLUS eine außergewöhnliche Gesamtbarriere gegen gefährliche Flüssigkeitsspritzer und Feinstaub.
* KAKEN Partikeldurchdringungstest
VERSCHLOSSENE UND VERSCHLOSSENE NÄHTE
Interne Nähte, die überklebt sind, bieten erhöhte Festigkeit und eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Kapuze
- Gummizüge an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Fingerschlaufen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemenbr>- Kinnriemen
- Angesetzte Stiefel mit Knöchelbändern und rutschfesten Sohlen
FARBEN
Weiß
Größen
S-5XL
MICROGARD® 2000 ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Schutzanzug entweichen kann, hält jedoch der Sättigung mit flüssigen Chemikalien stand und filtert 100 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikron*.
Mit versiegelten und abgeklebten Nähten bietet MICROGARD® 2000 Ts PLUS eine außergewöhnliche Gesamtbarriere gegen gefährliche Flüssigkeitsspritzer und Feinstaub.
* KAKEN Partikeldurchdringungstest
VERSCHLOSSENE UND VERSCHLOSSENE NÄHTE
Interne Nähte, die überklebt sind, bieten erhöhte Festigkeit und eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Kapuze
- Gummizüge an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Fingerschlaufen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemenbr>- Kinnriemen
- Angesetzte Stiefel mit Knöchelbändern und rutschfesten Sohlen
FARBEN
Weiß
Größen
S-5XL
Versiegelte Nähte bieten zusätzlichen Schutz bei Anwendungen mit wenig gefährlichen Flüssigkeiten.
Stärken
- Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, flüssige und partikelförmige biologische Gefahren
- Komfortabler Tragekomfort durch feuchtigkeitsdampfdurchlässiges Gewebe ("atmungsaktiv"), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Optimierte Körperpassform, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
- Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
- Ultra Low Linting, reduziert das Risiko der Verschmutzung in kritischen Bereichen
- Silikonfrei, kritisch bei Spritzlackierungen
- Tunnelförmige, elastische Kapuze, Hand- und Fußgelenke - minimiert das Risiko von Fusseln und Kreuzkontamination
Anwendungen
Produktinspektion|Laden und Transportieren|Glasfaser-/Harzanwendungen/Keramikfasern|Karosserielackierung einschließlich Oberflächeninspektion|Reinigung von Anlagen und Maschinen|Instandhaltung von Labormöbeln und -geräten
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 3 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage