3779TCQ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis
3M™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3779
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000000888
Rubix:3479756
Hersteller:7000000888
EAN:50021200857992

Dokumente
Produktdetails : 3779TCQ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis
3M™ Scotch-Weld™ Polyamid-Schmelzklebstoff 3779 ist ein bernsteinfarbener thermoplastischer Hochleistungsklebstoff, der eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Kraftstoff und Öl aufweist. Dieser vielseitige Schmelzklebstoff ist eine effektive Lösung für viele Anwendungen, einschließlich Elektronik und beim Vergießen.
Dieser Mehrzweck-Klebstoff hat eine Verarbeitungszeit von 40 bis 50 Sekunden, die das Positionieren und Anpassen auf Holz, Polyethylen, Polypropylen, Wellpappe und leichten Werkstoffen an Möbeln, Polsterung und Accessoires zulässt. Durch die fast sofortige Verklebung wird die Produktionszeit bei POP-Montage, dem Verbinden, Befestigen, Sichern, Reparieren, Vergießen, der Plattenverklebung, dem Befestigen von Drähten, Bündeln, Versiegeln, Kapseln, Versteifen, Verkleben von Schaumstoffen und Verpacken verkürzt. 3M™ Schmelzklebstoff 3792 besteht aus thermoplastischem Kunstharz, hat einen Feststoffgehalt von 100% und ist, je nach Version, zur Verwendung mit dem 3M™ Scotch-Weld™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät LT, LT Quadrack oder EC vorgesehen. Er ist daher bei Erhitzung geruchsarm und trägt so zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei. Dieser thermoplastische Schmelzklebstoff zeichnet sich durch ausgezeichnete Thermoschockeigenschaften, Hitzebeständigkeit und elektrische Isoliereigenschaften aus und ist nicht korrodierend. Informationen zu Schmelzklebstoffen Schmelzklebstoffe/Heißklebestifte haben einen relativ hohen Schmelzpunkt, der je nach Rezeptur zwischen 121°C und 196°C (250 – 380°F) liegt, und werden mit Schmelzklebstoff-Auftragsgeräten, häufig auch Heißklebepistole genannt, aufgetragen. Schmelzklebstoffe erzeugen eine fast sofortige Verklebung zwischen vielen Kunststoffen, Papier und Holz. Bei erneuter Hitzeeinwirkungen werden einige Varianten jedoch weicher, sodass die verklebten Flächen voneinander getrennt werden können. Die schnelle Haftung der Schmelzklebstoffe beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Verpackung und Produktion. Schmelzklebstoffe/Heißklebestifte mit niedrigem Schmelzpunkt haben einen Schmelzpunkt, der je nach Rezeptur zwischen 76 und 121°C (170 – 250°F) liegt, und werden mit Schmelzklebstoff-Auftragsgeräten, häufig auch Heißklebepistole genannt, aufgetragen. Schmelzklebstoffe mit niedrigem Schmelzpunkt können zum Verkleben von hitzeempfindlichen Materialien, wie Schaumstoff und verschiedenen Kunststoffen, verwendet werden. Schmelzklebstoffe erzeugen eine fast sofortige Verklebung. Bei erneuter Hitzeeinwirkungen werden einige Varianten jedoch weicher, sodass die verklebten Flächen voneinander getrennt werden können. Aggressive Haftkraft
Stärken
• Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis 150°C
• Hochleistungsfähiger Polyamid-Klebstoff mit ausgezeichneter Scherfestigkeit
• Der Mehrzweckklebstoff funktioniert auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich der meisten Kunststoffe
• UL-gelistet
• Sehr hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt stärkste Beanspruchung der Klebung
• Ausgezeichnete Scherfestigkeit
• Benzin- und ölbeständig
• Gute Schälfestigkeit
• Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 150°C
Anwendungen
Bodenmontage - Verklebung von Verbundwerkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x230x300 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5348 g |
| Gewicht | 5000 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
701,09 € exkl. MwSt.
/ Packung
834,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage