76625 Gewebeschleifscheibe 777F, 25mm, P80

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:76625
Rubix:3481806
Hersteller:7000045621
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 76625 Gewebeschleifscheibe 777F, 25mm, P80


Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F ist eine widerstandsfähige Schnellwechselscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl.
Verbesserte Haltbarkeit für eine lange Standzeit: Das Vliesfaser-Material arbeitet kühl, widersteht dem Zusetzen und hält der Kantenbearbeitung stand, während Aluminiumoxid-Schleifmittel eine effektive Abtragsleistung bieten, die über die gesamte Lebensdauer des Schleifbands hinweg ein konsistent perfektes Oberflächenfinish auf Edelstahl, Aluminium und Baustahl gewährleistet. Alle unsere Scotch-Brite™ Durable Flex Bänder sind an ihrem lila Trägermaterial erkennbar. Robustes Aluminiumoxid-Schleifmittel: Dieses Schleifband verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral ist im Vliesstoff eingelagert, der gleichmäßig verschleißt und kontinuierlich frisches Mineral freilegt. Aluminiumoxid-Mineralien werden aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen auch häufig für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Mit verschiedenen Werkzeugen und Maschinen einsetzbar: Scotch-Brite™ Durable Flex Schleifbänder funktionieren hervorragend auf einer Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen, darunter Feilenbandwerkzeuge, Geradeschleifer und Rückstandsschleifmaschinen.

Stärken


• Eine Mischung aus Keramik und Aluminiumoxid-Mineralien bietet eine bessere Haltbarkeit und Abtragsrate als Aluminiumoxid
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Schleifhilfsmittel
• Y-Polyester-Unterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
• Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
• Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
• Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
• Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
• Stabile, reißfeste Unterlage

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1,814 g
Durchmesser25 mm
Körnung80
Anwendungschleifen und nachbearbeiten von schweißnähten aus edelstahl;coils;blech;behälter
695,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
827,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage