404567 Gewebeschleifscheibe 361F, 75mm, P240
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:11418
Rubix:3481803
Hersteller:7000045106
EAN:30051144114185





Produktdetails : 404567 Gewebeschleifscheibe 361F, 75mm, P240
Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Unsere schnell schneidende Scotch-Brite™ Vliesscheibe eignet sich ideal für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Die offene Struktur unserer Scheiben sorgt für kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass eine längere Gebrauchsdauer erzielt wird. Das gleichmäßig verteilte Aluminiumoxid-Schleifmittel bietet einen hohen Abtrag für konsistente Oberflächenqualität. Unsere Vliesscheiben arbeiten mit Aluminiumoxid-Schleifmittel, aufgrund des hohen Abtrags und der langen Standzeit die bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Das Schleifmittel ist robust und widerstandsfähig und es bricht während der Bearbeitung ab, sodass kontinuierlich frische Schnittkanten für einen effizienteren Schnitt freilegt werden, während sich herkömmliche Schleifmittel, wie etwa Granat, beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Mineral ist stabil, robust und bietet einen hohen Abtrag und geringen Wärmestau. Es hat einen weiten Einsatzbereich zum Schleifen und Finishen – auf einer Vielzahl von Materialien, sowohl in der Holz- als auch in der Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Oberflächenvorbereitungsprodukte, bei denen Schleifmittel mit Nylon- oder synthetischem Vliesstoff gemischt und so ein Schleifmittelsystem erzeugt wird, das konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offene, strukturierte Material sorgt für einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass das Schleifmittel durch geringeres Zusetzen der Fasern seine hohe Abtragsleistung behält.
Stärken
• Aluminiumoxid Korn
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Effektives Arbeiten insbesondere bei mehrstufigen Prozessschritten
• Vielfältig einsetzbar
• Geeignet für allgemeine Schleifarbeiten
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,918 g |
|---|---|
| Durchmesser | 76 mm |
| Körnung | 240 |
| Bohrungsdurchmesser | 76 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
88,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage