06564E Marine Kleb- und Dichtmasse auf Poyurethanbasis Schwarz

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Poyurethanbasis 4200FC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:M06564
Rubix:3479788
Hersteller:7000079890
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Fassungsvermögen310 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 06564E Marine Kleb- und Dichtmasse auf Poyurethanbasis Schwarz


3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse 4200 FC ist pastös und verfügt über exzellente Wasser- und Salzsprühbeständigkeit.
3M™ 4200 FC Marine Polyurethan Dichtmasse ist pastös und entwickelt gute Adhäsion zu Kunststoffen, Aluminium, Stahl, beschichteten Metallen und Holz. Das Produkt verfügt über exzellente Wasser- und Salzsprühbeständigkeit. 3M 4200 FC mit einer Hautbildungszeit von 60 Minuten ist für Innenraumdichtungen empfohlen und nach der Hautbildung überstreichbar.

Stärken


• Flexible Versiegelung der meisten Werkstoffe
• Kleb- und Dichtmasse
• Nach der Hautbildung überstreichbar
• Reparaturfähig
• Schleifbar
• Gut zum Verbinden von Materialien mit hohen Ausdehnungskoeffizienten
• Schnellere Verarbeitung möglich
• Exzellente Wasser- und Salzsprühbeständigkeit
• Kurze Hautbildungszeit
• Pastös

Anwendungen

Schifffahrt

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Fassungsvermögen310 ml
Min. Temperatur4 °C
Trocknungszeit1440 min
Art der Anwendungmanuelle oder druckabdichtung
160,20 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
190,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage