550W310 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Weiß, 310ml

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000061785
Rubix:3479785
Hersteller:7000061785
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Fassungsvermögen310,53 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 550W310 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Weiß, 310ml


3M™ 550 FC Polyurethan Kleb- und Dichtmasse ist niedrigmodulig mit schneller Aushärtung sowie mittlerer Festigkeit und ermöglicht permanente elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Glas, Aluminium, Stahl, beschichteten Metallen und Holz. Das Produkt mit einer Hautbildungszeit von 60 Minuten ist im Anschluss überstreichbar. 3M 550 FC ist geeignet für das Dichten von Dehnungsfugen und zum Auftrag in dünnen Klebschichten.
Polyurethan Kleb- und Dichtmasse. Niedrigmodulig. Schnelle Aushärtung und mittlere Festigkeit. Hautbildungszeit von 60 Min. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Glas, Aluminium, Stahl, Holz etc. - Geeignet zum Auftrag in dünnen Klebschichten.

Stärken

Gute Witterungsbeständigkeit;Hautbildungszeit von 60 Minuten;Nach der Hautbildung überstreichbar;Reparaturfähig;Schleifbar;Schnellere Verarbeitung möglich;Schnelle Aushärtung;Auftrag in dünnen Klebschichten möglich;Dichten von Dehnungsfugen;Kurze Hautbildungszeit;Niedrigmodulig;Schnelle Aushärtung

Anwendungen

Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Glas, Aluminium, Stahl, Holz etc. || Geeignet zum Auftrag in dünnen Klebschichten || Kontrollfugen bei Beton-/Maurerarbeiten || Vorhangfassaden aus Aluminium und Ladenfronten || Tür- und Fensterrahmen

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Fassungsvermögen310,53 ml
Trocknungszeit90 min
Art der Anwendungcartuccia per sigillatura e incollaggio multiuso di vari substrati (es. calcestruzzo, legno, alluminio/metalli verniciati, poliestere, vetro e pietra). applicazioni tipiche: giunti di espansione, giunti di controllo in calcestruzzo e muratura, perimetri di telai di porte e finestre; anche in ambito navale (deck-to-hull).
97,32 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
115,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage