4400W3XL 4400W Einwegkittel PP atmungsaktiv Reißverschluß weiß Gr.3XL

3M™ Kittel für Besucher 4400

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:4400W XXXL
Rubix:1992427
Hersteller:7000089698
EAN:04046719402458
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe3xl
Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4400W3XL 4400W Einwegkittel PP atmungsaktiv Reißverschluß weiß Gr.3XL


Der 3M™ Kittel für Besucher 4400 bietet über seine gesamte Länge Schutz gegen nicht gesundheitsgefährdende Stäube und nicht gesundheitsgefährdende leichte Flüssigkeitsspritzer. Er besteht aus dem gleichen Stoff wie der 3M™ Schutzanzug 4500 und ist dadurch weich, atmungsaktiv und sehr angenehm zu tragen.
Dieses Produkt ist nach CE Kategorie I für Anwendungen mit geringem Risiko, wie z. B. allgemeinen Wartungsarbeiten, Catering, Herstellung von Elektronik und Labore zertifiziert.
Der 3M™ Kittel für Besucher 4400 besteht aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen und ist ideal für Hygieneanwendungen.

Stärken

Der Kittel für Besucher besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material und ist ideal für Hygieneanwendungen;Antistatisch behandelt;Reißverschluss vorne;Innentasche;Elastische Bündchen;Das atmungsaktive Material reduziert Wärmestaus und bietet ein angenehmes Tragegefühl

Technische Informationen


Attribute
Größe3xl
Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
Werkstoffpolypropylen
Packung50
9.492,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
11.296,08 inkl. MwSt.

Größe