4400WL 4400W Einwegkittel PP atmungsaktiv Reißverschluß weiß Gr.L
3M™ Kittel für Besucher 4400
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:4400W L
Rubix:1992521
Hersteller:7000034777
EAN:04046719402397

Dokumente
Produktdetails : 4400WL 4400W Einwegkittel PP atmungsaktiv Reißverschluß weiß Gr.L
Der 3M™ Kittel für Besucher 4400 bietet über seine gesamte Länge Schutz gegen nicht gesundheitsgefährdende Stäube und nicht gesundheitsgefährdende leichte Flüssigkeitsspritzer. Er besteht aus dem gleichen Stoff wie der 3M™ Schutzanzug 4500 und ist dadurch weich, atmungsaktiv und sehr angenehm zu tragen.
Dieses Produkt ist nach CE Kategorie I für Anwendungen mit geringem Risiko, wie z. B. allgemeinen Wartungsarbeiten, Catering, Herstellung von Elektronik und Labore zertifiziert.
Dieses Produkt ist nach CE Kategorie I für Anwendungen mit geringem Risiko, wie z. B. allgemeinen Wartungsarbeiten, Catering, Herstellung von Elektronik und Labore zertifiziert.
Der 3M™ Kittel für Besucher 4400 besteht aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen und ist ideal für Hygieneanwendungen.
Stärken
Der Kittel für Besucher besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material und ist ideal für Hygieneanwendungen;Antistatisch behandelt;Reißverschluss vorne;Innentasche;Elastische Bündchen;Das atmungsaktive Material reduziert Wärmestaus und bietet ein angenehmes Tragegefühl
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Werkstoff | polypropylen |
| Packung | 50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen