00138 Microfinishing Filmscheibe

3M™ Hookit™ Microfinishing Filmscheibe 266L

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:00138
Rubix:3481897
Hersteller:7000034166
EAN:5010027613300
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnung30

Produktdetails : 00138 Microfinishing Filmscheibe


Der Microfinishing Film auf einer 3Mil Unterlage mit Aluminium-Oxid Schleifkorn ist in den Korngrößen von 9 bis 100 Micron verfügbar. Die Scheibe ist mit einer staubabweisenden Beschichtung - FreCut™ - ausgerüstet, wodurch die Nutzungsdauer wesentlich erhöht wird. Die Rückseite hat eine Kletthaftung für einen schnellen Werkzeugwechsel.
Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm Fre Cut

Stärken

Elektrostatische Streuung;Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit;Fre-Cut™ Beschichtung;Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision;Hookit™–Klettsystem;Exzellente, definierte Oberflächenqualität;Gleichmäßigeres Finish;Hohe Reißfestigkeit;Hohe Schnittigkeit;Höhere Oberflächenqualität;Klare Referenzfläche;Gleichmäßigeres Finish

Anwendungen

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser150 mm
Körnung30
192,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
228,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage