3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85475
Rubix:4003032
Hersteller:7000099380
EAN:4046719486120
Produktdetails :
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HDT-AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft- und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Er ist nicht selbstverlöschend.
Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.
Stärken
RoHS-Konform;Halogenfrei;Große Schrumpfrate;Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin;Durchmesser und Schrumpfrate gemäß DIN 47640;Gute elektrische Isolationseigenschaft;Gute Chemikalienbeständigkeit;Integrierte Kleberschicht;UV-Beständig
Anwendungen
Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dickwandiger schlauch (klebstoffbeschichtet) |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage