NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

NEBU Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBU-M8G4-K-5-LE4
Rubix:424880
Hersteller:541343
EAN:4052568050344
NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Technische Zusammenfassung

Typnebu-verbindungskabel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU


Verbindungsleitung NEBU-M8G4-K-5-LE4 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V
Verbindungsleitung NEBU-M8G4-K-5-LE4 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x10x100 mm
Bruttogewicht145,95 g
Typnebu-verbindungskabel
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84123100
31,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,75 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar