835005 Atemschutzgebläse, Gürtelvorderteil, für 835005
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:835005
Rubix:3480320
Hersteller:7000044405
EAN:7319578350053

Dokumente
Produktdetails : 835005 Atemschutzgebläse, Gürtelvorderteil, für 835005
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör bieten eine komfortable Lösung für das Tragen Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems. Diese an der Taille befestigten Gürtel bieten Stabilität und Benutzerfreundlichkeit und sind daher ideal für längeres Tragen. Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Atemschutzmodell sicher, um optimale Leistung und Komfort zu gewährleisten.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausrüstung sicher und bequem sitzt mit den 3M™ Adflo™ Hosenträgern, 835020. Unsere Hosenträger sind für die Verwendung mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzgerät konzipiert. Um die Lebensdauer zu verlängern, machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen.
Stärken
• Bietet eine komfortable Tragelösung
• Hüftgetragenes Design für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit
• Geeignet für längere Tragezeiten
• Geeignet für den Gebrauch mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schneiden - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
|---|---|
| Typ | ersatzteil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage