2014288 Anstoßkappe 2014288, Königsblau, verkürzter Schirm, 55mm
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:2014288
Rubix:3481107
Hersteller:7100208068
EAN:4054596719057
Dokumente
Produktdetails : 2014288 Anstoßkappe 2014288, Königsblau, verkürzter Schirm, 55mm
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Mit ihrem patentierten, flexiblen Schalendesign aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bieten sie Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Mit ihrem patentierten, flexiblen Schalendesign aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bieten sie Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.
Stärken
• Bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812
• Schlankes Design
• Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar
• Luftschlitze
• Komprimiertes, geschlossenzelliges Schaumstoffpolster
• Saugfähiges Frottee-Schweißband
• Bereiche für kundenspezifisches Logo (optional)
• Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße
• Erhältlich in drei Schirmlängen für vielfältige Anwendungen
• Gürtelclip als Zubehör erhältlich
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Leichtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Visiergröße | 5,5 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
410,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage