HC24BG/SP FB3 ELT Anstoßkappe 2031217, Elite, Schw./Grau, Standard-Schi., 70mm
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:2031217
Rubix:3481123
Hersteller:7100217876
EAN:04054596712119
Dokumente
Produktdetails : HC24BG/SP FB3 ELT Anstoßkappe 2031217, Elite, Schw./Grau, Standard-Schi., 70mm
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.
Stärken
Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte;Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1;Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen;Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl;Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Anwendungen
Demolizioni; Elettrico; Pulizia
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Visiergröße | 7 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
532,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage