HC24BG/RP FB3 ELT Anstosskappe

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
3M:2031219
Rubix:2483062
Hersteller:7100217877
EAN:04054596712089
HC24BG/RP FB3 ELT Anstosskappe
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Visiergröße5,5 cm
Dokumente

Produktdetails : HC24BG/RP FB3 ELT Anstosskappe


Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.

Stärken

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte;Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1;Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen;Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl;Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Anwendungen

Demolizioni; Elettrico; Pulizia

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Visiergröße5,5 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,60 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
532,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Visiergröße

Wählen Sie Varianten (26)