BASE CAP FLEXACTIVE, SW PP10400091, kurzer Schirm, DIN EN 812

Base Cap FlexActive, kurzer Schirm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schuberth:9049100433
Rubix:2699788
EAN:4017765081812
BASE CAP FLEXACTIVE, SW PP10400091, kurzer Schirm, DIN EN 812

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz

Produktdetails : BASE CAP FLEXACTIVE, SW PP10400091, kurzer Schirm, DIN EN 812


Perfekter Sitz auch bei Überkopfarbeiten
• Material: Polyester
• Kurzer Schirm, gerade heruntergezogenes Nackenteil
• Großflächiges Meschgewebe für optimale Belüftung
• Adaptiertes Dämpfungsverhalten
• Hohe Lebensdauer des Spezialschaums bis zu 10 Jahren
• Hohe Temperaturbeständigkeit (-20 °C/+100 °C)
• Schnellverstellung mit Klemmschnalle
• Farbe: grau/blau
• Größe: 53-62 cm
• Gewicht: 140 g Anwendungsbereich: Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei Kälte)
schwarz

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
48,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen