EPXAPPL400D EPX Druckluftpistole, für 400ml Kartuschen
Druckluftpistole
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:EPX DP2X
Rubix:3479629
Hersteller:7100230151
EAN:04054596835689

Produktdetails : EPXAPPL400D EPX Druckluftpistole, für 400ml Kartuschen
Messen, mischen und verarbeiten Sie Zweikomponenten-Klebstoffe schnell und einfach mit dem pneumatischen Applikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Unser Applikator ist für die effiziente Verarbeitung von 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Kartuschen für schnelle und einfache Anwendungen mit pneumatischem Anschluss ausgelegt. Verarbeiten Sie 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Kartuschen für schnelle und einfache Anwendungen mit pneumatischem Anschluss mit dem pneumatischen Applikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Unser Applikator ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Zweikomponenten-Klebstoffe zu messen, zu mischen und zu verarbeiten. Er mischt beim Ausbringen und reduziert so den Klebstoffabfall. Der Pistolenhandgriff sorgt für komfortable Handhabung und präzise Kontrolle beim Auftragen des Klebstoffs. Unser pneumatisch betriebenes System ist ideal für Anwendungen mit hohem Ausbringungsvolumen. Es ist ein wirkungsvolles System für Anwendungen zum Verbinden, Fügen, Kleben, Befestigen, Montieren, Einkapseln, Vergießen und Abdichten
3M Scotch-Weld EPX Druckluftpistole (DP2X) zum präzisen Dosieren, Mischen und Auftragen von 2K-Konstruktionsklebstoffen für 400-ml Kartuschen.
Stärken
•Zweikomponenten-Klebstoffe schnell und einfach messen, mischen und ausbringen
Zur Verwendung mit 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Kartuschen
Der Pistolenhandgriff sorgt für komfortable Handhabung und präzise Kontrolle
Messen, mischen und verarbeiten
Zur Verwendung mit 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Kartuschen
Der Pistolenhandgriff sorgt für komfortable Handhabung und präzise Kontrolle
Messen, mischen und verarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2660 g |
|---|---|
| Druck | 6,8 bar |
| Modell | epx |
| Werkstoff | aluminiumguss und faserverstärkter nylon |
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Einstellbare Drehzahlregelung | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.028,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.223,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage