86947 Heißklebepistole Gluematic 7011 Karton

Heißklebepistole

Siehe technische Informationen

Referenzen

Steinel Normalien:86947
Rubix:3231025
Hersteller:86947
brand logo

Produktdetails : 86947 Heißklebepistole Gluematic 7011 Karton


Heißklebepistole GlueMatic 7011

Professionelles Kleben aufs Grad genau mit einer kurzen Aufheizzeit < 2 min. und Temperaturstufen von 40-230°C für die Verarbeitung verschiedenster Materialien unerlässlich.
Produkteigenschaften:
• Geeignet für Glas, Hart-PVC, Holz, Keramik, Leder, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas, PVC, Styropor, Textilien
• Mit LCD-Display

  • Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks
  • 4 Meter langes Kabel
    Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks

  • Technische Informationen


    Attribute
    340,39 exkl. MwSt.
    / Stück
    405,06 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std