7100001475 Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 50 mm, 60+
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:P27709
Rubix:3308630
Hersteller:7100001475
EAN:00051141277097



Dokumente
Produktdetails : 7100001475 Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 50 mm, 60+
Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F eignet sich für Schleif- und Finisharbeiten an Metallen. Sie verfügt über ein präzisionsgeformtes Keramikkorn sowie einen doppellagigen Polyesterträger. Das Roloc™-Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel.
Eigenschaften:
Die Scheibe verbindet ein präzisionsgeformtes Keramikkorn mit einem laminierten, doppellagigen Polyestergewebeträger. Diese Konstruktion sorgt für einen gleichmäßigen Schliff und verlängert die Standzeit der Scheibe im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln. Die Körner erneuern sich mit fortschreitendem Verschleiß selbstständig, wodurch die Schleifleistung konstant bleibt. Der doppellagige Träger eignet sich für Schleifarbeiten mit mittlerem bis starkem Anpressdruck sowie für die Kantenbearbeitung.
Die schleifunterstützende Behandlung begrenzt die Wärmeentwicklung bei der Bearbeitung hitzeempfindlicher Metalle wie Edelstahl, Nickellegierungen und Titan. Dadurch werden Verfärbungen, Oxidation und das Risiko hitzebedingter Risse reduziert. Das Roloc™-Befestigungssystem ermöglicht zudem einen schnellen Scheibenwechsel.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+
• Schleifmaterial: präzisionsgeformtes Keramikkorn
• Träger: Polyestergewebe
• Farbe: bordeauxrot
• Befestigungsart: TR, TSM
• Maximale Drehzahl: 20.000 U/min oder 30.000 U/min je nach Konfiguration
Eigenschaften:
Die Scheibe verbindet ein präzisionsgeformtes Keramikkorn mit einem laminierten, doppellagigen Polyestergewebeträger. Diese Konstruktion sorgt für einen gleichmäßigen Schliff und verlängert die Standzeit der Scheibe im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln. Die Körner erneuern sich mit fortschreitendem Verschleiß selbstständig, wodurch die Schleifleistung konstant bleibt. Der doppellagige Träger eignet sich für Schleifarbeiten mit mittlerem bis starkem Anpressdruck sowie für die Kantenbearbeitung.
Die schleifunterstützende Behandlung begrenzt die Wärmeentwicklung bei der Bearbeitung hitzeempfindlicher Metalle wie Edelstahl, Nickellegierungen und Titan. Dadurch werden Verfärbungen, Oxidation und das Risiko hitzebedingter Risse reduziert. Das Roloc™-Befestigungssystem ermöglicht zudem einen schnellen Scheibenwechsel.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+
• Schleifmaterial: präzisionsgeformtes Keramikkorn
• Träger: Polyestergewebe
• Farbe: bordeauxrot
• Befestigungsart: TR, TSM
• Maximale Drehzahl: 20.000 U/min oder 30.000 U/min je nach Konfiguration
Stärken
• Hohe Standzeit
• Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Befestigungssystem
• Begrenzte Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen
• Erleichterte Kantenbearbeitung durch die verschleißfestere Zweilagen-Konstruktion
• Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Befestigungssystem
• Begrenzte Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen
• Erleichterte Kantenbearbeitung durch die verschleißfestere Zweilagen-Konstruktion
Anwendungen
Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F wurde für die Metallbearbeitung mit Winkelschleifern, Scheibenschleifern, Geradschleifern, Flachfinishern, spitzenlosen Schleifmaschinen oder Walzenschleifern entwickelt. Sie lässt sich außerdem in robotergestützte Anlagen integrieren oder an stationären Arbeitsplätzen einsetzen. Sie eignet sich für Schleif-, Finish- und Schweißnahtschleifarbeiten sowie für Maßarbeiten, die Vereinheitlichung von Oberflächen, die Reinigung von Schweißnähten, das Entfernen von Nahtlinien und die Metallvorbereitung vor dem Lackieren. Der Einsatz ist geeignet für Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kobalt- und Nickellegierungen sowie Titan. Damit findet sie ihren Platz in Metallbau- und Metallverarbeitungsbetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,575 g |
|---|---|
| Durchmesser | 50,8 mm |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
437,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std