SJ5382T Elastikpuffer, Transparent, 6,4 x 1,9mm
3M™ Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:24094
Rubix:3479208
Hersteller:7000002016
EAN:0021200242304





Produktdetails : SJ5382T Elastikpuffer, Transparent, 6,4 x 1,9mm
3M™ Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 6,4 mm breit und 1,9 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer werden hauptsächlich als Anschlagpuffer und Abstandhalter verwendet.
3M™ Bumpon™ SJ5780 Elastikpuffer, Schwarz, 2600 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese schwarzen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Die 20 mm breite und 5 mm hohe zylinderförmige flache Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Stärken
• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel
Anwendungen
Füsse für kleinere Elektrogeräte - Füße für kleinere Küchengeräte
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 0,197 g |
| Durchmesser | 50,8 mm |
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,00 € exkl. MwSt.
/ 3.000 Stück
249,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage