Einweg-Gesichtsmaske 3M SB9322, Klasse: FFP2 | Ventil: Ja
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SB9322
Rubix:2394350
Hersteller:7000088730





Dokumente
Produktdetails : 9322+BV 9322+ Aura Atemschutzmaske FFP2 NR D m. Cool Flow Ausatemven
Die 3M™ Aura™ 9322+ Atemschutzmaske ist eine persönliche Schutzausrüstung der Schutzklasse FFP2, die optimalen Atemschutz in industriellen Umgebungen bietet, in denen Benutzer Schwebstoffen und nicht-flüchtigen Flüssigkeitspartikeln ausgesetzt sind. Sie ist kompakt, faltbar und mit einem Cool Flow™-Ausatemventil ausgestattet, das die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung im Maskeninneren reduziert.
Eigenschaften:
Als Teil der Aura™ 9300-Serie bietet diese Maske effektiven Atemschutz für industrielle Anwendungen mit staub- oder aerosolhaltiger Luft. Das Modell 9322+ ist mit einem Cool Flow™-Ausatemventil ausgestattet, das die Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung reduziert und so den Atemkomfort auch bei heißen und feuchten Bedingungen verbessert.
Dank des faltbaren Designs ist die Maske leicht zu transportieren und platzsparend aufzubewahren. Sie passt sich verschiedenen Gesichtsformen gut an. Farbige Kopfbänder (blau für FFP2) ermöglichen eine schnelle Identifikation des Schutzlevels. Eine weiche Nasenpolsterung sowie ein verstellbarer Nasenbügel gewährleisten eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort über längere Zeiträume.
Die Maske besteht aus hochwertigen Materialien, darunter ein Polypropylen-Filter, der eine effiziente Partikelfiltration bei gleichzeitig leichter Atmung ermöglicht.
Spezifikationen:
• Schutzklasse: FFP2 NR D
• Durchschnittliches Gewicht: 15 g
• Ausatemventil: Cool Flow™
• Filtermaterial: Polypropylen
• Ventilmaterial: Polypropylen und Polyisopren
• Nasenpolster: Polyurethan
• Nasenbügel: Aluminium
• Elastische Bänder: Polyisopren (blau für FFP2)
• Maximaler Atemwiderstand: 0,7 mbar (Einatmung bei 30 l/min), 2,4 mbar (Einatmung bei 95 l/min), 3,0 mbar (Ausatmung bei 160 l/min)
• Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): 10
• Haltbarkeit: 5 Jahre (bei Lagerung in trockener und sauberer Umgebung)
• Verpackungseinheit: 330 Masken pro Karton, einzeln verpackt für verbesserte Hygiene
• Nachhaltigkeit: Mindestens 25 % recycelte Materialien in der Maske, mindestens 30 % recycelte Materialien in der Einzelverpackung, Karton aus 100 % recyceltem Material
Normen:
Die 3M™ Aura™ 9322+ Atemschutzmaske entspricht der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009 für partikelfiltrierende Halbmasken. Sie hat strenge Tests zu Filterdurchdringung, Entflammbarkeit, Atemwiderstand und Gesamtleckage erfolgreich bestanden. Zusätzlich ist sie CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen.
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007 zertifizierten Werk.
Markeninformationen:
3M kombiniert über 100 Jahre Erfahrung mit einem starken Fokus auf Technologie und Nachhaltigkeit. Die Marke bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter persönliche Schutzausrüstung, Klebstoffe, Schleifmittel, Signalisationsprodukte und Sicherheitslösungen für den Straßenverkehr. Durch ein engagiertes Forscherteam und zahlreiche Patente entwickelt 3M kontinuierlich innovative Lösungen für die Bau-, Automobil- und Industriebranche.
Eigenschaften:
Als Teil der Aura™ 9300-Serie bietet diese Maske effektiven Atemschutz für industrielle Anwendungen mit staub- oder aerosolhaltiger Luft. Das Modell 9322+ ist mit einem Cool Flow™-Ausatemventil ausgestattet, das die Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung reduziert und so den Atemkomfort auch bei heißen und feuchten Bedingungen verbessert.
Dank des faltbaren Designs ist die Maske leicht zu transportieren und platzsparend aufzubewahren. Sie passt sich verschiedenen Gesichtsformen gut an. Farbige Kopfbänder (blau für FFP2) ermöglichen eine schnelle Identifikation des Schutzlevels. Eine weiche Nasenpolsterung sowie ein verstellbarer Nasenbügel gewährleisten eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort über längere Zeiträume.
Die Maske besteht aus hochwertigen Materialien, darunter ein Polypropylen-Filter, der eine effiziente Partikelfiltration bei gleichzeitig leichter Atmung ermöglicht.
Spezifikationen:
• Schutzklasse: FFP2 NR D
• Durchschnittliches Gewicht: 15 g
• Ausatemventil: Cool Flow™
• Filtermaterial: Polypropylen
• Ventilmaterial: Polypropylen und Polyisopren
• Nasenpolster: Polyurethan
• Nasenbügel: Aluminium
• Elastische Bänder: Polyisopren (blau für FFP2)
• Maximaler Atemwiderstand: 0,7 mbar (Einatmung bei 30 l/min), 2,4 mbar (Einatmung bei 95 l/min), 3,0 mbar (Ausatmung bei 160 l/min)
• Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): 10
• Haltbarkeit: 5 Jahre (bei Lagerung in trockener und sauberer Umgebung)
• Verpackungseinheit: 330 Masken pro Karton, einzeln verpackt für verbesserte Hygiene
• Nachhaltigkeit: Mindestens 25 % recycelte Materialien in der Maske, mindestens 30 % recycelte Materialien in der Einzelverpackung, Karton aus 100 % recyceltem Material
Normen:
Die 3M™ Aura™ 9322+ Atemschutzmaske entspricht der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009 für partikelfiltrierende Halbmasken. Sie hat strenge Tests zu Filterdurchdringung, Entflammbarkeit, Atemwiderstand und Gesamtleckage erfolgreich bestanden. Zusätzlich ist sie CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen.
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007 zertifizierten Werk.
Markeninformationen:
3M kombiniert über 100 Jahre Erfahrung mit einem starken Fokus auf Technologie und Nachhaltigkeit. Die Marke bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter persönliche Schutzausrüstung, Klebstoffe, Schleifmittel, Signalisationsprodukte und Sicherheitslösungen für den Straßenverkehr. Durch ein engagiertes Forscherteam und zahlreiche Patente entwickelt 3M kontinuierlich innovative Lösungen für die Bau-, Automobil- und Industriebranche.
Stärken
• Effektiver Schutz vor festen und nicht-flüchtigen flüssigen Partikeln (FFP2)
• Cool Flow™-Ventil reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung im Inneren
• Farbige Bänder zur einfachen Identifizierung des Schutzlevels
• Einzelverpackung sorgt für verbesserte Hygiene
• Hergestellt von 3M, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung
• Cool Flow™-Ventil reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung im Inneren
• Farbige Bänder zur einfachen Identifizierung des Schutzlevels
• Einzelverpackung sorgt für verbesserte Hygiene
• Hergestellt von 3M, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung
Anwendungen
Die 3M™ Aura™ 9322+ Atemschutzmaske eignet sich ideal für industrielle Arbeitsumgebungen, in denen Schwebstoffe und Partikel ein Gesundheitsrisiko darstellen. Sie ist besonders geeignet für:
• Schleif-, Säge-, Bohr- und Fräsarbeiten
• Holzverarbeitung und Bauindustrie
• Metallbearbeitung
• Allgemeine industrielle Anwendungen, die Staubschutz erfordern
Dank des Cool Flow™-Ausatemventils ist diese Maske besonders für den Einsatz in heißen und feuchten Umgebungen geeignet, da sie den Tragekomfort und die Atmungsaktivität während der gesamten Arbeitszeit verbessert.
• Schleif-, Säge-, Bohr- und Fräsarbeiten
• Holzverarbeitung und Bauindustrie
• Metallbearbeitung
• Allgemeine industrielle Anwendungen, die Staubschutz erfordern
Dank des Cool Flow™-Ausatemventils ist diese Maske besonders für den Einsatz in heißen und feuchten Umgebungen geeignet, da sie den Tragekomfort und die Atmungsaktivität während der gesamten Arbeitszeit verbessert.
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp2 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std