3510009210 GLUE HOT MELT R11X200 200G

3510009210 GLUE HOT MELT R11X200 200G

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Sicomet:PTK6
Rubix:1925621
Hersteller:PTK6
3510009210 GLUE HOT MELT R11X200 200G

Dokumente

Produktdetails : 3510009210 GLUE HOT MELT R11X200 200G


Pattex® Patronen transparent-hochfest• Produktbeschreibung Zur Heißklebung. Pattex hot-Sticks für das Heißkleben mit den Pattex Pistolen oder anderen Heißklebe-Pistolen. • Kleben fast alle Materialien Ausnahme: Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor®. • Schnell trocknend und bei Bedarf ablösbar Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar. Schmelztemperatur ca. +200 °C, durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen. Länge: 200 mm. 100 g = 3 Patronen.
Pattex® Patronen transparent-hochfest • Für das Heißkleben mit Heißklebe-Pistolen • Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® • Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen • Pattex HOT Sticks kleben fast alle Materialien • Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar • Schmelztemperatur ca. +200 °C • Länge: 200 mm • Durchmesser: 11 mm • 100 g = 5 Patronen

Technische Informationen


Attribute
8,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std