3510008975 Soudal Profischaum B1 Montage & Füllsch
3510008975 Soudal Profischaum B1 Montage & Füllsch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix-DE:101351
Rubix:1492259
Hersteller:101351
Dokumente
Produktdetails : 3510008975 Soudal Profischaum B1 Montage & Füllsch
Soudal ProfiSchaum B1 – Montage- und Füllschaum• Produktbeschreibung Einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger PU-Schaum. Baustoffklasse B1 (DIN 4102, Teil 1. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung P-SAC 02/lll-374. Der Fugendichtungsschaum ist nur schwerentflammbar (Klasse DIN 4102-B1) zwischen massiven, mineralischen Baustoffen in einer Dicke (ausgefüllte Fugentiefe) bis 20 mm und einer Fugenbreite bis 40 mm zu verwenden. • Anwendungsgebiete PU-Montageschaum B1 ist beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien. Darüber hinaus kann der PU-Montageschaum B1 als B2 angewendet werden zum Montieren, Verfüllen, Dämmen, Fixieren, Kleben, Modellieren und Isolieren, die unter den Vorschriften bzgl. PU-Schäume der Baustoffklasse B2 eingestuft werden: Bei der Montage und Abdichtung von Fenstern und Türen. Bei Decken- und Wanddurchführungen von Wasser- und Heizungsrohren. Bei Anschlüssen im Dachbereich, Antennendurchführungen und -rohren. In Mauerdurchführungen bei Lüftungskanälen und Installationsschlitzen. Bei Ergänzungsarbeiten im Rahmen von Schall- und Wärmeisolierungen. Haftet hervorragend auf: Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen. • Technische Kenndaten Hautbildung: nach ca. 8 Minuten. Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm. Schaumstrang (bei 20 °C und 65 % R. F.). Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 Liter. Farbe: blau. Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C. Silikonfrei.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol
Soudafoam Füll- und Dämmstoff B1 • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Zwischen massiven, mineralischen Baustoffen in einer Dicke (ausgefüllte Fugentiefe) bis 20 mm und einer Fugenbreite bis 40 mm zu verwenden • Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien • Zum Montieren, Verfüllen, Dämmen, Fixieren, Kleben, Modellieren und Isolieren; gemäß der Vorschriften für PU-Schäume der Baustoffklasse B2 • Bei der Montage und Abdichtung von Fenstern und Türen • Bei Decken- und Wanddurchführungen von Wasser- und Heizungsrohren • Bei Anschlüssen im Dachbereich, Antennendurchführungen und -rohren • In Mauerdurchführungen bei Lüftungskanälen und Installationsschlitzen • Bei Ergänzungsarbeiten im Rahmen von Schall- und Wärmeisolierungen • Haftet auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen • Schwer entflammbar, B1-DIN 4102, Teil 1 • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung P-SAC 02/lll-374 • Hautbildung: nach ca. 8 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Schaumstrang (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Schaumausbeute: ca. 750 ml ergibt ca. 32 l Schaum • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C Hinweis: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H335: Kann die Atemwege reizen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 32149000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,60 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


