3310001975 Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken
3310001975 LM-Transportwagen W171 IM: B1250xT700xH1200 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900004999
Rubix:1104598
EAN:4003866406746
Produktdetails : 3310001975 Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken
Aluminium Kastenwagen• Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken. Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport. • Wendiges Fahrwerk 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.Besonderheit: Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel lieferbar
Aluminium Leichtmetall-Transportwagen • Aus Aluminium • Rand-, Bodenprofil stabil und groß dimensioniert • Ringsumlaufende Sicken und Ecksicken zur Stirn- und Seitenwandverstärkung • 2 Bock-, 2 Lenkrollen in Eckanordnung • Spurlose Vollgummibereifung und Fadenschutz • Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport Besonderheit: Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel lieferbar
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 87168000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.297,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.544,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage