3210029760 Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 16 Sprossen
3210029760 Schiebl. Everest 2E 2x16 Spr.Länge max 8,33 m Arbhö 9,00 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210029760, 30618671
Rubix:2915133
EAN:4003866402144
Produktdetails : 3210029760 Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 16 Sprossen
Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig• Komfortabel und sicher in großen Höhen arbeiten Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. • Äußere Breite der Unterleiter 490 mm • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der LieferungAb Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig • Material: Aluminium • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung • Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
768,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
914,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

