Kegelrollenlager SNR 32008A, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 19 mm

Kegelrollenlager SNR

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:32008A
Rubix:3302551
EAN:3413521658259
32008A (SNR) Kegelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32008 A (SNR) Kegelrollenlager SNR


Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite19 mm
Serie32000
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6200 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
Gesamtbreite Lager19 mm
NormISO 355;JIS B 1512
Statische Tragzahl, radial - C0r71100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51900 N
21,03 exkl. MwSt.
/ Stück
25,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an