3132060 Twister Jacke Kälteschutzwetterjacke rot/schwarz Gr. 2XL
3132 Twister Jacke Kälteschutzwetterjacke rot-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:3132060
Rubix:1534060
EAN:4030913045016

Produktdetails : 3132060 Twister Jacke Kälteschutzwetterjacke rot/schwarz Gr. 2XL
Kälteschutzwetterjacke TWISTER, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester-Fleece-Jacke, 3 in 1 Jacke, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen, aufgesetzte Handytasche, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Frontpatte, Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt, Innentasche, Kapuze im Kragen, Ärmelbündchen verstellbar, durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: blau/schwarz (3130) rot/schwarz (3132) grün/schwarz (3131)
Twister Jacke Kälteschutzwetterjacke rot/schwarz Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 100 % polyester |
| Zolltarifcode | 62104000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage