PLA-3130-M 3130 Twister Kälteschutzwetterja. blau/schw. Gr. M
3130 Twister Jacke Kälteschutzwetterjacke blau-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:3130048
Rubix:1832057
EAN:4030913044859

Produktdetails : PLA-3130-M 3130 Twister Kälteschutzwetterja. blau/schw. Gr. M
Kälteschutzwetterjacke TWISTER, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester-Fleece-Jacke, 3 in 1 Jacke, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen, aufgesetzte Handytasche, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Frontpatte, Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt, Innentasche, Kapuze im Kragen, Ärmelbündchen verstellbar, durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: blau/schwarz (3130) rot/schwarz (3132) grün/schwarz (3131)
3130 Twister Kälteschutzwetterja. blau/schw. Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 100 % polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen