3110001680 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad
Werkbank für Werkstatt Anke (Anton Kessel)
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):999.002.0706
Rubix:2913621
Produktdetails : 3110001680 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad
Kastenwerkbank Model 419 V • Kastenwerkbank mit 4 Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.436,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.708,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


