R.306A25 Drehmomentschluessel 1/4'' 5 - 25 Nm
306A - Abzugschlüssel mit abnehmbarer Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:R.306A25
Rubix:3475948
EAN:3148516935724


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 25 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Produktdetails : R.306A25 Drehmomentschluessel 1/4'' 5 - 25 Nm
Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Knarre J.372 automatisch auslösend 20 - 100 Nm
Produktstärken:
Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff
Produktstärken:
Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff
Stärken
Schlüssel nummeriert und mit einem ISO 6789 Kalibrierungszertifikat geliefert.
Anwendungen
Einwegschlüssel zum Lösen von Schrauben durch Umdrehen der Bits.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 348x110x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 948 g |
| Drehmoment, Minimum | 5 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 25 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 271 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Typ | r.306a25 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage