J.306A50 Drehmomentschluessel 3/8'' 10 - 50 Nm
306A - Abzugschlüssel mit abnehmbarer Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.306A50
Rubix:3475960
EAN:3148516935991


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 50 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
Produktdetails : J.306A50 Drehmomentschluessel 3/8'' 10 - 50 Nm
Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Knarre J.372 automatisch auslösend 20 - 100 Nm
Produktstärken:
Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff
Produktstärken:
Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff
Stärken
Schlüssel nummeriert und mit einem ISO 6789 Kalibrierungszertifikat geliefert.
Anwendungen
Einwegschlüssel zum Lösen von Schrauben durch Umdrehen der Bits.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 930 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 570x115x75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1948 g |
| Drehmoment, Minimum | 10 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 50 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 357 mm |
| Gewicht | 0,93 kg |
| Befestigung | 9 x 12 mm |
| Norm | ISO 6789 |
| Typ | j.306a50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage