STW-720NF/80 Drehmomentschlüssel auslösend

Drehmomentschlüssel 160-800Nm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:50190081
Rubix:2972165
EAN:4018754031931
STW-720NF/80 Drehmomentschlüssel auslösend

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum160 N.m
Drehmoment, Maximum800 N.m
Antriebsvierkant3/4' buitenvierkant-aandrijving ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STW-720NF/80 Drehmomentschlüssel auslösend


Drehmomentschlüssel MANOSKOP Standard mit fest installiertem Vierkantantrieb.
Abschalttyp, leicht einstellbar, mit doppelter Stoppanzeige. Doppelte Skalen N m / ft.lb.
Drehmoment gegen den Uhrzeigersinn dank der Umschaltscheibeneinheit.
Alle empfindlichen Komponenten sind durch das robuste Rohrgehäuse aus Stahl geschützt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x45x1034 mm
Bruttogewicht6102 g
Drehmoment, Minimum160 N.m
Drehmoment, Maximum800 N.m
Antriebsvierkant3/4' buitenvierkant-aandrijving ''
Länge1034 mm
Gewicht5,65 kg
NormDIN EN ISO 6789-2:2017
Typdrehmoment
1.176,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.400,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage