9121062000 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 20,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 20,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21062000, 9121062000
Rubix:1555541
Hersteller:21062000
EAN:4317784090278


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121062000 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 20,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 20mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std