28B-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
28B-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:28B2S107I
Rubix:2077509
EAN:0673766007646



Produktdetails : 28B-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 782,74 g |
|---|---|
| Kette | 28b2 |
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Rollendurchmesser | 27,94 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage