Meißel Facom 263.22, Länge: 220 mm | Breite: 24 mm | Gewicht: 380 g

263 - Meißel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:263.22
Rubix:3670161
EAN:3148511615607
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge220 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 263.22 Flachmeissel Vollprofil 24 mm 220 mm


Die Flachmeißel der Facom Serie 263 werden aus Stahl geschmiedet und an der Schneide sowie am Schlagkopf unterschiedlich gehärtet. Sie sind besonders robust, nachschleifbar und gehören zur Grundausstattung jeder mechanischen Werkstatt sowie jedes Karosserie- und Instandhaltungsbetriebs.

Eigenschaften:
Die schmalen Facom 263 Meißel verfügen über ein durchgehend konstantes Profil, das eine gleichmäßige und kontrollierte Schlagübertragung gewährleistet. Die Fertigung aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Verschleiß. Die Schneide mit einer Härte von 54 bis 58 HRC behält ihre Schärfe über einen langen Zeitraum und kann zum Verlängern der Lebensdauer an der Schleifscheibe nachgeschärft werden. Der Schlagkopf ist mit 38 bis 46 HRC angelassen, wodurch das Risiko von Materialaufwürfen („Pilzbildung“) deutlich reduziert und die Sicherheit bei wiederholten Schlägen erhöht wird. Die rote Lackierung erleichtert die schnelle Identifikation des Werkzeugs am Arbeitsplatz oder im Werkzeugkoffer.

Spezifikationen:
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Herstellung: geschmiedet
• Rockwell-Härte der Schneide: 54 bis 58 HRC
• Rockwell-Härte des Schlagkopfs: 38 bis 46 HRC
• Oberfläche: rot lackiert
• Schneide: an der Schleifscheibe nachschärfbar
• In zahlreichen Abmessungen erhältlich

Stärken

• Verlängerte Lebensdauer durch differenzierte Härtung von Schneide und Schlagkopf, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen wiederholte Schläge und Materialermüdung gewährleistet
• Erhöhte Sicherheit durch eine Konstruktion, welche die Verformung des Schlagkopfs begrenzt und einen langfristig sicheren Einsatz ermöglicht
• Einfach zu warten: Schneide kann nachgeschärft werden, um die ursprüngliche Schneidleistung dauerhaft zu erhalten
• Rote Lackierung für schnelle Erkennbarkeit am Arbeitsplatz sowie verbesserten Korrosionsschutz
• Große Auswahl an Längen zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Material und die jeweilige Anwendung (Trennen, Ausstemmen, Rillen)

Anwendungen

Die Meißel der Serie 263 werden in Instandhaltungswerkstätten, der industriellen Mechanik, im Stahl- und Behälterbau, in der Karosseriearbeit sowie in der Metallverarbeitung eingesetzt. Sie eignen sich ebenfalls für Montage- und Baustellenarbeiten, bei denen Schneid-, Trenn-, Auspunkt- oder Demontagearbeiten an Metallteilen erforderlich sind. Die Meißel werden in Verbindung mit einem Hammer oder Fäustel verwendet und ermöglichen präzise Arbeiten an Weichstahl, Nieten oder starren Verbindungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht384 g
Verpackungsmaße (L x B x H)217x23x12 mm
Gewicht der Verpackung384 g
Länge220 mm
Breite24 mm
Gewicht380 g
Typ263,22
Griffohne
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,62 exkl. MwSt.
/ Stück
22,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage