256-10 GRAU Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA

256-10 GRAU Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:256-10
Rubix:2500955
EAN:7340118322612
256-10 GRAU Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 256-10 GRAU Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA


Schnittschutzhandschuh 256Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 420 Eigenschaften:• Schnittbeständigkeit Klasse B • Sehr geschmeidiges Material • Strapazierfähig • Hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C Ausführung: • Gefüttert • Gummizug im Bund Anwendungsbereiche: Installationsarbeiten, Blecharbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Maschinenführerarbeiten Material: Trägermaterial Spaltnarben Leder, KEVLAR®-Futter Länge: 215–275 mm Stärke: 0,45–0,55 mm Farbe: grau VE: 6 Paar

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswert3
Hauptmaterialleder
Abriebwiderstandswert2
Beschichtung der Handschuheohne
167,16 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
198,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe