2542048 Plaline Shorts marine/zink Gr. M
2542 Plaline Shorts marine-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2542048
Rubix:1532141
EAN:4030913904078

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2542048 Plaline Shorts marine/zink Gr. M
Plaline, Shorts, 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2540) kornblau/marine (2541) marine/zink (2542) weiß/zink (2543) sand/schwarz (2544) grün/schwarz (2545) schiefer/schwarz (2546)
Plaline Shorts marine/zink Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle (canvas-bindung, ca. 280 g/m²) |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Gender | herren |
| Zolltarifcode | 62034390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage