SHORTS PULSSCHLAG DBL/ANT 46 PP604508646

PULSSCHLAG Shorts 2524

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kübler Workwear:KÜB-2524 5353-4897-46
Rubix:1915438
EAN:4053813266794
SHORTS PULSSCHLAG DBL/ANT 46 PP604508646

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe46
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SHORTS PULSSCHLAG DBL/ANT 46 PP604508646


Unglaublich stark, rundum verlässlich
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
● Gewicht: 260 g/m², Farbe braun/schwarz 245 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
● 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
● Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Schlitz mit Reißverschluss
● Belastungspunkte mit Riegel gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
dunkelblau/anthrazit, Größe 46

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x280x20 mm
Bruttogewicht384 g
Farbeblau
Größe46
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Werkstoff65% polyester, 35% baumwolle
Zolltarifcode62034390000
37,97 exkl. MwSt.
/ Stück
45,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage