HERREN SHORTS HIGHLINE ZINK/KBL/ROT 4XL PP60861354XL, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²

Herren Shorts HIGHLINE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planam:2373068
Rubix:1962437
EAN:4030913070070
HERREN SHORTS HIGHLINE ZINK/KBL/ROT 4XL PP60861354XL, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe4xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HERREN SHORTS HIGHLINE ZINK/KBL/ROT 4XL PP60861354XL, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²


Bei Hitze optimal ausgestattet
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen
● Handytasche
● Hammerschlaufe
● Doppelte Maßstabtasche
● Gummizug im Bund
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
zink/kornblumenblau/rot, Größe 4XL

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe4xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeblau
Werkstoff65 % polyester, 35 % baumwolle
17,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe