2533064 Plaline Arbeitsweste weiß/zink Gr. 3XL
2533 Plaline Arbeitsweste weiß-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2533064
Rubix:1966911
EAN:4030913903637

Produktdetails : 2533064 Plaline Arbeitsweste weiß/zink Gr. 3XL
Plaline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten und Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2530) kornblau/marine (2531) marine/zink (2532) weiß/zink (2533) sand/schwarz (2534) grün/schwarz (2535) schiefer/schwarz (2536)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle; canvas-bindung ca. 280 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage