15089-154-09 GR. L SCHWARZ Werkzeugweste Baza 65% PE/35% BW
Werkzeugweste Baza Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15089-154-09-L
Rubix:3263857
EAN:5711074369881

Produktdetails : 15089-154-09 GR. L SCHWARZ Werkzeugweste Baza 65% PE/35% BW
Große Einsätze aus robustem Netzstoff machen die Weste leicht und luftig, Brusttasche innen mit Verstärkungen aus Kevlar®, die besonders durchstichfest sind, Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA® mit Kevlar®-Verstärkungen, Knopfregulierung zur Anpassung an den Seiten, Reflexeffekte
BAZA Werkzeugweste schwarz Gr.L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage