Arbeitsweste Mascot 18375-511-010-XL, Größe: XL | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Baumwolle

Accelerate Damenweste 18375

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18375-511-010-XL
Rubix:2701762
EAN:5711074714599
18375-511-010-XL SCHWARZBLAU Damen Weste Accelerate ULTIMATE STRETCH
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größexl
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18375-511-010 GR. XL SCHWARZBLAU Weste Damen ULTIMATE 88% PE/12% Elastolefin


Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● Speziell für Damen designt, tailliert geschnitten
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
● Vordertaschen mit Reißverschluss
● Bund mit Druckknopfregulierung
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe XL

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größexl
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur190 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Hauptmaterial

Sekundäre Farbe

Wählen Sie Varianten (45)