Jacke Planam 2500094, Größe: 94 | Farbe: Schwarz
2500 Plaline Bundjacke schwarz-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2500094
Rubix:1967095
EAN:4030913899435
Produktdetails : 2500094 Plaline Bundjacke schwarz/zink Gr. 94
Plaline, Bundjacke, Strapazierfähig, atmungsaktiv, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2500) kornblau/marine (2501) marine/zink (2502) weiß/zink (2503) sand/schwarz (2504) grün/schwarz (2505) schiefer/schwarz (2506)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 94 |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
94
