Hose Planam 2433040, Größe: 40 | Farbe: Marineblau
2433 Visline Latzhose marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2433040
Rubix:1966550
EAN:4030913878966
Produktdetails : 2433040 Visline Latzhose marine/gelb/zink Gr. 40
Visline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2430) schwarz/orange/zink (2431) grün/orange/schiefer (2432) marine/gelb/zink (2433)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 40 |
| Sekundäre Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
40
