2411050 Visline Bundjacke schwarz/orange/schiefer Gr. 50
2411 Visline Bundjacke schwarz-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2411050
Rubix:1533793
EAN:4030913875804

Produktdetails : 2411050 Visline Bundjacke schwarz/orange/schiefer Gr. 50
Visline, V1 Bundjacke, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2410) schwarz/orange/zink (2411) grün/orange/schiefer (2412) marine/gelb/zink (2413)
Visline Bundjacke schwarz/orange/schiefer Gr. 50
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle; diagonal-köper (ca. 285 g/m²) |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
50