Jacke Planam 2410040, Größe: 40 | Farbe: Grau
2410 Visline Bundjacke zink-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2410040
Rubix:1965127
EAN:4030913875439
Produktdetails : 2410040 Visline Bundjacke zink/orange/schiefer Gr. 40
Visline, V1 Bundjacke, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2410) schwarz/orange/zink (2411) grün/orange/schiefer (2412) marine/gelb/zink (2413)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 40 |
| Sekundäre Farbe | orange |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
40
