2360044 Highline Arbeitsweste kornblau/marine/zink Gr. S
2360 Highline Arbeitsweste kornblau-marine-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2360044
Rubix:1964859
EAN:4030913066646

Produktdetails : 2360044 Highline Arbeitsweste kornblau/marine/zink Gr. S
Highline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. XXXL + XXXXL Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2360) beige/braun/zink (2364) zink/schiefer/rot (2361) grün/schwarz/rot (2365) schiefer/schwarz/rot (2362) rot/schiefer/schwarz (2366) zink/kornbl./rot (2363) weiß/weiß/gelb (2367)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (diagonal-köper ca. 285 g/m²); kontrast: 65 % polyester, 35 % baumwolle (canvas-gewebe 320 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage