2463068 Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. 4XL
2463 Visline Arbeitsweste marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2463068
Rubix:1965450
EAN:4030913879512

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2463068 Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. 4XL
Visline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2460) schwarz/orange/zink (2461) grün/orange/schiefer (2462) marine/gelb/zink (2463)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper (ca. 285 g/m²); 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen