2163064 Canvas 320 Arbeitsweste grau/schwarz Gr. 3XL
2163 Canvas 320 Arbeitsweste grau-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2163064
Rubix:1534069
EAN:4030913041445

Produktdetails : 2163064 Canvas 320 Arbeitsweste grau/schwarz Gr. 3XL
Arbeitsweste, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, Aufhänger im Kragen, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2160) khaki/schwarz (2165) grün/grün (2161) braun/schwarz (2166) weiß/weiß (2162) rot/rot (2167) grau/schwarz (2163) marine/marine (2168) schwarz/schwarz (2164)
Canvas 320 Arbeitsweste grau/schwarz Gr. XXXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage